Beli alat cukur domba di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JAKEMY Pet Hair ClipperDeskripsi:Jakemy JM-PE02 Alat Cukur Bulu Hewan Pet Hair Clipper Set Dual Chipatribut:
- Color: Black
- Size (mm): 223x72x72
- Blade Material: Ceramic
- Shike Tools Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- Berkualitas tinggi / tajam / tahan lama- Dipotong sangat rapi dan aman digunakan lebih lama - Untuk memotong berbagai bahan logam dan non logam.
- Taffware Alat Cukur Elektrik Bulu Binatang Pet Dog Hair Clipper CeramicDeskripsi:Alat cukur ini didesain khusus untuk mencukur bulu binatang peliharan seperti anjing dan kucing. Alat cukur ini menggunakan motor yang dapat berputar hingga 8200 RPM, sehingga Anda dapat memotong bulu binatang dengan rapi dalam sekali usap. Material pencukur aman digunakan untuk kulit dan bulu hewan kesayangan Andaatribut:
- Shaving Machine Dimensions (cm): 4.2x4.2x17
- Shaving Head Dimensions (mm): 3, 6, 9 dan 12
- Motor Speed (rpm): 8200
- Adapter Input (V/Hz): 110-24 50/60
- Adapter Output (V): 3 = 1000 mA
- Battery Type: Lithium
- Charging Time (hour): 44987
- Material: Keramik, Titanium dan Plastik
- Usage Time (hour): Sekitar 7
- Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer ShaverDeskripsi:Alat cukur elektrik ini cocok digunakan untuk memotong rambut karena terdapat pisau stainless steel yang tajam. Selain itu juga mendapat sisir pangkas yang sangat mudah digunakan untuk mencukur jenggot serta kumis. Alat cukur ini bersifat portabel karena memiliki bobot yang ringan dan ukurannya yang kecilatribut:
- Dimensions (cm): 11.2x2.8
- Battery (V): 1 x AA 1.5 (Baterai Tidak Termasuk)
- Material: ABS dan Stainless Steel
- Gaabor Hair ClipperDeskripsi:Pencukur rambut yang didesain khusus untuk bayi. Mengedepankan keamanan dan kenyamanan saat mencukur rambut. Dioperasikan hanya dengan 1 tombol dan tanpa kabel cocok untuk bayi yang aktif bergerak. Tidak menimbulkan suara berisik sehingga memberikan kenyamanan untuk bayi.atribut:
- Rated Power (W): 5
- Rated Voltage (V): 5
- Gaabor Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)Deskripsi:- Menggoreng tanpa minyak dengan Gaabor Airfryer- Airfryer dengan keranjang penggorengan anti lengket dapat memudahkan untuk menggoreng dan mudah dibersihkan- Memiliki sirkulasi udara yang merata sehingga akan masakan akan cepat matang.atribut:
- Rated Voltage (V): 220-240
- Taffware Alat Cukur Elektrik 3 in 1Deskripsi:Mesin cukur ini memiliki 3 buah fungsi yaitu sebagai pencukur jenggot kumis, pencukur rambut dan pencabut bulu hidung. Hadir dengan baterai isi ulang sehingga tidak membutuhkan kabel yang menggangu pergerakan saat mencukur. Terbuat dari bahan material berkualitas yang ringan sehingga nyaman saat digunakanatribut:
- Dimensions (cm): 13.5x3x2.5
- Power: Baterai Isi Ulang Dengan Pengisian Daya USB
- Material: Plastik dan Stainless Steel
- Wahl Temp Plate 4 Point DisplayDeskripsi:A major feature of the balance plate is the guarantee of NIST traceability controlled by the certification lot number. Record the surface temperature just by pasting it. Not affected by water, gas, chemicals, etc. Since it is irreversible, it is a reliable permanent record. Keep track of temperature without constant monitoring. It is possible to measure places that are difficult to approach. Accuracy ± 1% (less than 100 ° C ± 1 ° C). Reaction rate 1 second (in water, gentle heat gradient)atribut:
- Dimensions (Width W x Height H) (mm): 44×19
- Accuracy: ± 1%
- Discoloration Temperature (°C): 37-43-48-54
- TEKIRO Bit Double Ended Set (Mata Obeng)Deskripsi:suatu alat bantu untuk membuka dan memasang screw (+) biasa di gunakan pada mesin bor, coerdlesFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
- DNY Lampu Bemper/FogDeskripsi:Lampu Led Aksesoris Dny-555 untuk Penerangan di Malam Hari untuk Mobil/Truk Spesifikasi:-Tahan Lama-Kualitas Bagus-Terang nyala nya-Hemat Listrik/Akiatribut:
- Vehicle Applications: FUSO Crystal
- Specifications: Hemat Listrik/Aki
- OneMed Pisau CukurDeskripsi:Pisau Cukur gagang plastik kuning Biasa digunakan untuk mencukur bulu rambut pada kulit sebelum operasi/tindakan medis. (1 pasien 1 pisau cukur, sekali pakai buang) Satuan: pak isi 5 pcs
- Bagus Yamazaki Razor Pisau Cukuratribut:
- No. of Blades: 3
- Color: Biru
- WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
- JUNIOR Shaver (Alat Cukur)atribut:
- Color: Random Color
- WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
Daftar Harga alat cukur domba Terbaru October 2026
| JAKEMY Pet Hair Clipper | Rp45.900 |
| Shike Tools Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong) | Rp5.900 |
| Taffware Alat Cukur Elektrik Bulu Binatang Pet Dog Hair Clipper Ceramic | Rp199.900 |
| Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer Shaver | Rp57.900 |
| Gaabor Hair Clipper | Rp139.900 |
| WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong) | Rp5.900 |
| Gaabor Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak) | Rp369.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel | Rp12.900 |
| Taffware Alat Cukur Elektrik 3 in 1 | Rp74.900 |
| Wahl Temp Plate 4 Point Display | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/08P108166008-1.jpg)



/30P106619108-1.jpg)
/3hP107785125-1.jpg)



/apP101000385-4.jpg)



/03P107799003-2.jpg)
/rpP105283997-1.jpg)
/o2P107796866-1.jpg)
/daP103087478-3.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
/P103087469-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)